text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 250 kg cast-polyurethane axle dm 15 mm BS ROLLEN


Cikkszám 5W572464
Szélesség 30
Átmérő 125
Teherbírás 250
A tengely átmérője (mm) 15
Anyag futófelület Egyéb
Nabahossz (mm) 40
Csapágyazás Golyóscsapágy
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 30
Átmérő 125
Teherbírás 250
A tengely átmérője (mm) 15
Anyag futófelület Egyéb
Nabahossz (mm) 40
Csapágyazás Golyóscsapágy
Márka Bs rollen

Cikkszámok

Cikkszám 5W572464
EAN 4021885031954
UBB 500582607908
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz B90.125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.