text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon tömítőanyag Sárga/barna 310ml


PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, alacsony modulusú, semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag. Nagyon gyors nyálkásodási idő és végső kikeményedés. 100% szilikon, nincs zsugorodás. Vastag testű. Kiváló szerszámozhatóság. Alapozó nélküli tapadás minden gyakori építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzatok, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. UV-, eső- és hóálló . M

Cikkszám S0900.105.961
Szín Egyéb
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem

Leírás

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, alacsony modulusú, semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag. Nagyon gyors nyálkásodási idő és végső kikeményedés. 100% szilikon, nincs zsugorodás. Vastag testű. Kiváló szerszámozhatóság. Alapozó nélküli tapadás minden gyakori építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzatok, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. UV-, eső- és hóálló . Magas és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás.

Cikkszámok

Cikkszám S0900.105.961
EAN 5411183010451
UBB 500505574334
UNSPSC 12352310
Gyártó cikksz 105961
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.