text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon tömítőanyag Szürke 300ml


A Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen keményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség

Cikkszám 9U252520
Szín Szürke
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem
Konzisztencia Folyadék
Márka Soudal
Type Silicone Sealant

Leírás

A Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen keményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. Ellenáll az UV sugárzásnak, esőnek, hónak.

Cikkszámok

Cikkszám 9U252520
EAN 5411183090286
UBB 500668283806
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 116060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.