text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon tömítőanyag Szürke 300ml


Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Ez egy semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozómentes tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási kép

Cikkszám 9G286773
Szín Szürke
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem
Márka Soudal
Type Silicone Sealant

Leírás

Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Ez egy semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozómentes tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. Ellenáll az UV sugárzásnak, esőnek, hónak.

Cikkszámok

Cikkszám 9G286773
EAN 5411183051478
UBB 500668284895
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 113228
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.