text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon tömítőanyag Fekete/Vörös 300ml


A Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. Ellenáll az UV sugárzásnak, esőnek, hónak.

Cikkszám 2R641149
Szín Rouge
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 300
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem
Konzisztencia Folyadék
Márka Soudal
Árucikk kód 32141010
Type Silicone Sealant

Leírás

A Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. Ellenáll az UV sugárzásnak, esőnek, hónak.

Cikkszámok

Cikkszám 2R641149
EAN 5411183112483
UBB 500668283236
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 115304
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.