text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon tömítőanyag Fekete 310ml


GENERAL PURPOSE acetoxi szaniter szilikon tömítőanyag. Penésznek ellenálló. Alapozó nélküli tapadás számos gyakori építőanyagon (üveg, kerámia, porcelán, fémek és fa). Ellenáll az időjárás viszontagságainak, vegyi anyagoknak, valamint magas és alacsony hőmérsékleteknek.

Cikkszám S0905.101.550
Szín Fekete
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem
Konzisztencia Rögzített
Márka Soudal
Darabonkénti súly (g) 366.8
Type Silicone Adhesive

Leírás

GENERAL PURPOSE acetoxi szaniter szilikon tömítőanyag. Penésznek ellenálló. Alapozó nélküli tapadás számos gyakori építőanyagon (üveg, kerámia, porcelán, fémek és fa). Ellenáll az időjárás viszontagságainak, vegyi anyagoknak, valamint magas és alacsony hőmérsékleteknek.

Cikkszámok

Cikkszám S0905.101.550
EAN 5411183013735
UBB 500505575083
UNSPSC 12352310
Gyártó cikksz 101550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.