text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal szilikon készlet SILIRUB COLOR Acélkék RAL 5011 310ml


Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség

Cikkszám S0978.105.829
Szín Kék
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Kialakítás Szilikon alapú
Csomagolás Patron
Hangerő (ml) 310
Átlátszó Nem
Alkalmas len/kenderrel való összeillesztésre Nem
Márka Soudal
Darabonkénti súly (g) 330
Type Silicone Sealant

Leírás

Silirub szín bármely RAL CLASSIC színben előállítható. Semlegesen kikeményedő szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten a RAL színű felületek pontos színegyeztetésére fejlesztettek ki. Kiváló szerszámozhatóság és gyors nyúzási idő. Alapozó nélküli tapadás minden elterjedt építőanyagon (üveg, műanyag, falazott aljzat, fémek és fa). Nagy mozgási képesség. Ellenáll az UV sugárzásnak, esőnek, hónak.

Cikkszámok

Cikkszám S0978.105.829
EAN 5411183037120
UBB 500504380147
UNSPSC 12352310
Gyártó cikksz 105829
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.