text.skipToContent text.skipToNavigation

SOUDAL SOUDASEAL MS CLEAR 290ML


A Soudaseal Crystal Clear egy hibrid polimer tömítő-ragasztó, amely szinte minden felületen, még nedves állapotban is kiemelkedő tapadási szilárdsággal rendelkezik. Keményedés után rugalmas marad. Nagyon könnyen szerszámozható. Jó extrudálhatóság még alacsony hőmérsékleten is. Izocianát-, oldószer-, halogén- és savmentes. Minden vízbázisú festékkel fest

Cikkszám 2O575534
Hangerő (ml)
Szín Egyéb
Alkalmazás Construction/installation
Csomagolás Patron
Vízálló Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 290
Szín Egyéb
Alkalmazás Construction/installation
Csomagolás Patron
Vízálló Igen
Max. hőmérséklet (°C) 90
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Igen
Ecsettel Nem
Vízbázisú Igen
Fizikai forma Egyéb
Kész Igen
Márka Soudal
Type Sealant Adhesive

Leírás

A Soudaseal Crystal Clear egy hibrid polimer tömítő-ragasztó, amely szinte minden felületen, még nedves állapotban is kiemelkedő tapadási szilárdsággal rendelkezik. Keményedés után rugalmas marad. Nagyon könnyen szerszámozható. Jó extrudálhatóság még alacsony hőmérsékleten is. Izocianát-, oldószer-, halogén- és savmentes. Minden vízbázisú festékkel festhető. Gombaölő szereket tartalmaz - alkalmas higiéniai alkalmazásokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 2O575534
EAN 5411183044821
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 111586
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.