text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal 2 komponensű akrilát ragasztó 400g


Felhasználásra kész, vízbázisú építési ragasztó nagyon magas kezdeti tapadással (125 kg/m²) és nagy végszilárdsággal. Rendkívül alkalmas porózus felületekhez

Cikkszám S0934.111.919
Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Feldolgozási idő 900 - 900
Vízálló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Feldolgozási idő 900 - 900
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 70
Keményítési folyamat 2 komponensű
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Összehegedés-gátló
Olvadási hőmérséklet (°C) -20 - 70
Kész Igen
Nettó súly (g) 400
Márka Soudal
Type Mounting Glue

Leírás

Felhasználásra kész, vízbázisú építési ragasztó nagyon magas kezdeti tapadással (125 kg/m²) és nagy végszilárdsággal. Rendkívül alkalmas porózus felületekhez

Cikkszámok

Cikkszám S0934.111.919
EAN 5411183045712
UBB 500505204312
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 111919
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.