text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Szerszámos kocsik S13


In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Cikkszám 7C389100
Szélesség 1220
Magasság 972
Mélység 740
Felületvédelem Egyéb
A gumiabroncsok típusa Teljes gumi
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 1220
Magasság 972
Mélység 740
Felületvédelem Egyéb
A gumiabroncsok típusa Teljes gumi
Anyag munkalap Tömör fa
Fiókok száma 13
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka Sonic
Type Tool Set

Leírás

In total 13 drawers, thereof 9 shallow, 2 deep, 2 ¼ size Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Wooden worktop Document holder 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Powder coating Front centralized safety-lock Can holder Paper roll holder Trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 155kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 1220 x D 740 x H 972 Available in black RAL: 9004

Cikkszámok

Cikkszám 7C389100
EAN 4714123785190
UBB 500678009415
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 47308113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.