text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Szerszámos kocsik S10 RAL5005


In total 8 drawers, thereof 7 shallow, 1 deep 7 shallow drawers (dim. 570 x 370 x 65mm) 1 deep drawer (dim. 570 x 370 x 145mm) Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Powder coating Plastic worktop Drawer blocking system as protection against tipping over 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Front centralized safety-lock Lock including 2 folding keys 2 extra storay trays on the back 2 integrated can holder Integrated paper roll holder Integrated trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 91kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 880 x D 570 x H 1050 Available in black RAL: 9004 – red RAL 3001 – blue RAL 5005 – grey RAL 7040

Cikkszám 3G498738
Szélesség 880
Magasság 1050
Mélység 570
Felületvédelem Egyéb
A gumiabroncsok típusa Teljes gumi
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 880
Magasság 1050
Mélység 570
Felületvédelem Egyéb
A gumiabroncsok típusa Teljes gumi
Anyag munkalap Egyéb
Fiókok száma 8
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen

Leírás

In total 8 drawers, thereof 7 shallow, 1 deep 7 shallow drawers (dim. 570 x 370 x 65mm) 1 deep drawer (dim. 570 x 370 x 145mm) Side handle Torsion resistant through profile construction at the 4 corners Powder coating Plastic worktop Drawer blocking system as protection against tipping over 100% extractable drawers Ball-bearing drawers Front centralized safety-lock Lock including 2 folding keys 2 extra storay trays on the back 2 integrated can holder Integrated paper roll holder Integrated trash can 4 rubber casters (Ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed Net weight: 91kg Maximum load: 400kg Drawers loadable up to 40kg Dimensions in mm: W 880 x D 570 x H 1050 Available in black RAL: 9004 – red RAL 3001 – blue RAL 5005 – grey RAL 7040

Cikkszámok

Cikkszám 3G498738
EAN 4714123790866
UBB 500678010223
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 4730938
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.