text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Sockets 1/2inch M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Cikkszám 2C492555
Hosszúság (mm) 78
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 18
Márka Sonic
Type Spline Bit Socket
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 78
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 18
Márka Sonic
Type Spline Bit Socket

Leírás

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Cikkszámok

Cikkszám 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 86807818
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.