text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Socket set 1/2 inch 305605


1/2 6pt. Flank socket 10 1/2 6pt. Flank socket 11 1/2 6pt. Flank socket 12 1/2 6pt. Flank socket 13 1/2 6pt. Flank socket 14 1/2 6pt. Flank socket 15 1/2 6pt. Flank socket 16 1/2 6pt. Flank socket 17 1/2 6pt. Flank socket 18 1/2 6pt. Flank socket 19 1/2 6pt. Flank socket 20 1/2 6pt. Flank socket 21 1/2 6pt. Flank socket 22 1/2 6pt. Flank socket 23 1/2 6pt. Flank socket 24 1/2 6pt. Flank socket 26 1/2 6pt. Flank socket 27 1/2 6pt. Flank socket 28 1/2 6pt. Flank socket 30 1/2 6pt. Flank socket 32 1/2 Star socket E14 1/2 Star socket E16 1/2 Star socket E18 1/2 Star socket E20 1/2 Star socket E22 1/2 Star socket E24 1/2 Hex socket bit 8 1/2 Hex socket bit 9 1/2 Hex socket bit 10 1/2 Hex socket bit 12 1/2 Hex socket bit 14 1/2 Hex socket bit 17 1/2 Star socket bit T40 1/2 Star socket bit T45 1/2 Star socket bit T50 1/2 Star socket bit T55 1/2 Star socket bit T60 1/2 Star socket bit T70 1/2 Star T. socket bit T40H 1/2 Star T. socket bit T45H 1/2 Star T. socket bit T50H 1/2 Star T. socket bit T55H 1/2 Star T. socket bit T60H 1/2 Star T. socket bit T70H 1/2 Spline socket bit M9 1/2 Spline socket bit M10 1/2 Spline socket bit M12 1/2 Spline socket bit M14 1/2 Spline socket bit M16 1/2 Spline T.socket bit M16T 1/2 Ribe socket bit M9 1/2 Ribe socket bit M10 1/2 Ribe socket bit M10-1 1/2 Ribe socket bit M12 1/2 Ribe socket bit M13 1/2 Ribe socket bit M14

Cikkszám 5X521315
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Szerszámok száma összesen 56
Torx aljzatok száma 18
Hatszögletű aljzatok száma 37
Márka Sonic
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Szerszámok száma összesen 56
Torx aljzatok száma 18
Hatszögletű aljzatok száma 37
Márka Sonic
Type Bit Socket set

Leírás

1/2 6pt. Flank socket 10 1/2 6pt. Flank socket 11 1/2 6pt. Flank socket 12 1/2 6pt. Flank socket 13 1/2 6pt. Flank socket 14 1/2 6pt. Flank socket 15 1/2 6pt. Flank socket 16 1/2 6pt. Flank socket 17 1/2 6pt. Flank socket 18 1/2 6pt. Flank socket 19 1/2 6pt. Flank socket 20 1/2 6pt. Flank socket 21 1/2 6pt. Flank socket 22 1/2 6pt. Flank socket 23 1/2 6pt. Flank socket 24 1/2 6pt. Flank socket 26 1/2 6pt. Flank socket 27 1/2 6pt. Flank socket 28 1/2 6pt. Flank socket 30 1/2 6pt. Flank socket 32 1/2 Star socket E14 1/2 Star socket E16 1/2 Star socket E18 1/2 Star socket E20 1/2 Star socket E22 1/2 Star socket E24 1/2 Hex socket bit 8 1/2 Hex socket bit 9 1/2 Hex socket bit 10 1/2 Hex socket bit 12 1/2 Hex socket bit 14 1/2 Hex socket bit 17 1/2 Star socket bit T40 1/2 Star socket bit T45 1/2 Star socket bit T50 1/2 Star socket bit T55 1/2 Star socket bit T60 1/2 Star socket bit T70 1/2 Star T. socket bit T40H 1/2 Star T. socket bit T45H 1/2 Star T. socket bit T50H 1/2 Star T. socket bit T55H 1/2 Star T. socket bit T60H 1/2 Star T. socket bit T70H 1/2 Spline socket bit M9 1/2 Spline socket bit M10 1/2 Spline socket bit M12 1/2 Spline socket bit M14 1/2 Spline socket bit M16 1/2 Spline T.socket bit M16T 1/2 Ribe socket bit M9 1/2 Ribe socket bit M10 1/2 Ribe socket bit M10-1 1/2 Ribe socket bit M12 1/2 Ribe socket bit M13 1/2 Ribe socket bit M14

Cikkszámok

Cikkszám 5X521315
EAN 4714123793065
UBB 500677850355
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 305605
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.