text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Reel 14+1M 10mm 15Bar


AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Cikkszám 9O859212
Anyag Műanyag
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 10
Felhúzási mechanizmus Rugós
Tömlővel Igen
Maximális elmozdulási hossz (m) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Műanyag
Tömlő belső átmérőhöz (mm) 10
Felhúzási mechanizmus Rugós
Tömlővel Igen
Maximális elmozdulási hossz (m) 15
A bemeneti menetes csatlakozás mérete (hüvelyk) 3/8 hüvelyk

Leírás

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 3/8” HOSE DIAMTER 10MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Cikkszámok

Cikkszám 9O859212
EAN 4715898546450
UBB 500678106013
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 4822406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.