text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Csavarhúzókészletek 604102


Phillips screwdriver PH.0 60L Phillips screwdriver PH.1 80L Phillips screwdriver PH.2 100L Phillips screwdriver PH.3 150L Phillips stubby screwdriver PH.2 38L Slotted screwdriver 4.0x0.9 100L Slotted screwdriver 5.5x1.3 125L Slotted screwdriver 6.5x1.3 150L Slotted screwdriver 8.0x1.5 175L Slotted stubby screwdriver 5.5 38L Star screwdriver T8 75L Star screwdriver T9 75L Star screwdriver T10 100L Star screwdriver T15 100L Star screwdriver T20 100L Star screwdriver T25 100L Star screwdriver T27 100L Star screwdriver T30 100L Star screwdriver T40 100L Flexible hex nut driver 6 Flexible hex nut driver 7 Flexible hex nut driver 8 Hex nut driver 10

Cikkszám 2A638239
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 5
Karimás csavarhúzók száma 5
Torx csavarhúzók száma 9
Szerszámok száma összesen 41
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Keresztfejes csavarhúzók száma PH 5
Karimás csavarhúzók száma 5
Torx csavarhúzók száma 9
Szerszámok száma összesen 41
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Márka Sonic
Type Screwdriver Set

Leírás

Phillips screwdriver PH.0 60L Phillips screwdriver PH.1 80L Phillips screwdriver PH.2 100L Phillips screwdriver PH.3 150L Phillips stubby screwdriver PH.2 38L Slotted screwdriver 4.0x0.9 100L Slotted screwdriver 5.5x1.3 125L Slotted screwdriver 6.5x1.3 150L Slotted screwdriver 8.0x1.5 175L Slotted stubby screwdriver 5.5 38L Star screwdriver T8 75L Star screwdriver T9 75L Star screwdriver T10 100L Star screwdriver T15 100L Star screwdriver T20 100L Star screwdriver T25 100L Star screwdriver T27 100L Star screwdriver T30 100L Star screwdriver T40 100L Flexible hex nut driver 6 Flexible hex nut driver 7 Flexible hex nut driver 8 Hex nut driver 10

Cikkszámok

Cikkszám 2A638239
EAN 4714123799708
UBB 500678142075
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 604102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.