text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch T40 30mml


Cikkszám 9Q168870
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Sonic
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9Q168870
EAN 4711200956641
UBB 500678367474
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 9263040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.