text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm T50 30mml


Cikkszám 9O620406
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 30
Méret (TX) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Sonic
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9O620406
EAN 4711200956948
UBB 500678372656
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 9363050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.