text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 7mm 75mml


Cikkszám 6M002322
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Sonic
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6M002322
EAN 4711200956856
UBB 500678370833
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 9347507
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.