text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 4mm 75mml


Cikkszám 8X211270
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka SONIC

Cikkszámok

Cikkszám 8X211270
EAN 4711200956825
UBB 500678370262
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 9347504
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.