text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer SUPERCRAFT length 335 mm head dm 70 mm HALDER


Artikelnummer 1D232109
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 335
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 70
Mágneses Nem
Nem visszavont Igen
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 335
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 70
Mágneses Nem
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 2250
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Halder
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 1D232109
EAN 4030618301745
UBB 500573977427
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3377.07
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.