text.skipToContent text.skipToNavigation

Socket spanner set R7800 4014 14-part 3/4 inch GEDORE RED

Cikkszám 7T759769
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore red

Leírás

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Cikkszámok

Cikkszám 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.