text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Acél Felületkezeletlen M1,4X4


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.4
Hossz 4 mm
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info turned

Méretek

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 4
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Szabványok

NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Cikkszámok

Cikkszám 24517.014.004
EAN 8717077264410
UBB 500649334975
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.