text.skipToContent text.skipToNavigation

Sledge hammer SIMPLEX head dm 100 mm length 1000 mm HALDER


Cikkszám 4Y081765
Kialakítás Szánkó kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 1000
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 100
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Szánkó kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 1000
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 100
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 5350
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Halder
Árucikk kód 82052000
Model SIMPLEX
Type 3027.100

Cikkszámok

Cikkszám 4Y081765
EAN 4030618310280
UBB 500582310156
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 4000760153
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.