Chemical resistant's
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
Kézvédelem
Chemical resistant's
75909KCL
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
SIVOCHEM 759 A 40 SIZE 9
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
75909KCL
Szín
Kék
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
0.16
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Teljesen bevont
Anyag
NBR (nitril gumi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
0.16
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Teljesen bevont
Anyag
NBR (nitril gumi)
A zárás típusa
Felhúzható
Szállítási típus
Pár
Hosszú változat
Igen
Csúszásgátló réteggel
Nem
Felületkezelés
Egyéb
Kesztyű mérete
9
Védelem a mechanikai kockázatok ellen
Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen
Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem
Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen
Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben
Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen
Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen
Nem
Bélelt
Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek)
Nem
Mandzsetta típusa
Alkarhosszú mandzsetta
Márka
Kcl
Darabonkénti súly (g)
745
Model
SivoChem
Type
Chemical Protective Gloves
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
75909KCL
EAN
4008198775997
UBB
500620273671
UNSPSC
46181504
Gyártó cikksz
075909088P