text.skipToContent text.skipToNavigation

SIVOCHEM 759 A 40 SIZE 7


Cikkszám 75907KCL
Szín Kék
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.16
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Teljesen bevont
Anyag NBR (nitril gumi)
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Kék
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.16
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Teljesen bevont
Anyag NBR (nitril gumi)
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Igen
Csúszásgátló réteggel Nem
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 7
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Alkarhosszú mandzsetta
Márka Kcl
Darabonkénti súly (g) 650
Model SivoChem
Type Chemical Protective Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 75907KCL
EAN 4008198775973
UBB 500620273424
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 075907088P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.