text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN sioe broek 5729 gladstone geel/blauw m


Cikkszám 2U211421
Szín Sokszínű
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa -
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Igen
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Igen
Hővédelem Igen
Védelem vegyi anyagokkal szemben Igen
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) M
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 4 - 4
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 250
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Igen
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Sioen
Model Gladstone

Cikkszámok

Cikkszám 2U211421
EAN 5411805627678
UBB 500665091624
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 5729A2EF7278M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.