text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN FLEXOTHANE AM.OVERALL 6669 OR XL


Cikkszám 0E727385
Szín Orange
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyamide (PA)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Orange
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyamide (PA)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) XL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 6 - 6
Lábszárvédő nadrág Igen
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 180
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Igen
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Sioen
Model Aoba
Safety 3,2/2,2
Type Hi-Vis Rain Bib & Brace

Cikkszámok

Cikkszám 0E727385
EAN 5411805246206
UBB 500513926658
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 6669A2FC1FC1XL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.