text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 6360 GEEL, XXL


Cikkszám 3N906423
Szín Jaune
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Polyester (PET)
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) XXL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 7 - 7
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 170
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Sioen
Model Bangkok
Safety 3.1

Cikkszámok

Cikkszám 3N906423
EAN 5411805580423
UBB 500513917749
UNSPSC 46181506
Gyártó cikksz 6360A2FE0Y582XL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.