text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOE SOFTSHELL 167A FL.GEEL/BLAUW, M


Cikkszám 3W060430
Szín Sokszínű
Kialakítás Jacket
Vízhatlan Nem
Olajálló Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Jacket
Vízhatlan Nem
Olajálló Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Méret (US/CA) M
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Ruházat hossza 1/2 hosszúság
Vágásálló Nem
Típusa csuklya Egyik sem
Méret 4 - 4
Anyagtömeg (g/m²) 250
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Igen
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Márka Sioen
Model Drayton
Type Softshell Jacket

Cikkszámok

Cikkszám 3W060430
EAN 5415273197350
UBB 500644134909
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 167AA2TU2278M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.