text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 90 mm length 680 mm black


Article number 9R228284
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 680
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 90
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 23
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 680
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 90
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 173
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 82041100

Article numbers

Article number 9R228284
EAN 4054773022925
UBB 500583882450
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  S4000823339
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.