text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 8 mm length 94 mm black


Cikkszám 9M214757
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 3.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 19
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor

Cikkszámok

Cikkszám 9M214757
EAN 4054773022642
UBB 500583925101
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823238
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.