text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 65 mm length 515 mm black


Cikkszám 7O366200
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 515
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 65
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 18.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 515
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 65
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 18.7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 132
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor

Cikkszámok

Cikkszám 7O366200
EAN 4054773022871
UBB 500583213607
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823323
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.