Egyvégű villáskulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Egyvégű villáskulcsok
5Y916352
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
Single open-end spanner 894 width across flats 36 mm length 297 mm black
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Y916352
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
297
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
12.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
297
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
12.8
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Nagy fejszélesség (mm)
74
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
82041100
Type
Open End Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Y916352
EAN
4054773022789
UBB
500582682232
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S4000823311