text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 32 mm length 272 mm black


Cikkszám 6N778436
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 272
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 11.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 272
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 11.8
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 66
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor

Cikkszámok

Cikkszám 6N778436
EAN 4054773022772
UBB 500582849237
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823309
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.