text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 22 mm length 194 mm black


Cikkszám 9M663509
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 194
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 194
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 46
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 82041100

Cikkszámok

Cikkszám 9M663509
EAN 4054773022710
UBB 500583931042
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823248
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.