text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 14 mm length 140 mm black


Cikkszám 7N116704
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 5.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 82041100

Cikkszámok

Cikkszám 7N116704
EAN 4054773027579
UBB 500583204879
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823257
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.