text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 10 mm length 104 mm black


Cikkszám 4J693151
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 104
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 4.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 104
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 4.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Nagy fejszélesség (mm) 22
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 82041100

Cikkszámok

Cikkszám 4J693151
EAN 4054773022659
UBB 500582107875
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.