Műanyag siklócsapágyak
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
Műanyag termékek
Alátétek és távtartók
Műanyag siklócsapágyak
56806
56806.040.001
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
Siklócsapágy Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Méretek
d1
4
d2
9
d3
6
D (mm)
4
h
8
s
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56806.040.001
EAN
8715492869340
UBB
950356278503
UNSPSC
31171500