Állomások és tollak
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
Forrasztás
Állomások és tollak
S9919.412.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-125W
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
S9919.412.001
Tömeg
590
Névleges teljesítmény (W)
125
Forrasztóhegy alakja
Véső alakú
Forrasztóhegy átmérője (mm)
2.4
Bemelegedési idő (s)
15
Működési idő gáztöltéssel (min)
210
Max. hőmérséklet (°C)
1300
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
590
Névleges teljesítmény (W)
125
Forrasztóhegy alakja
Véső alakú
Forrasztóhegy átmérője (mm)
2.4
Bemelegedési idő (s)
15
Működési idő gáztöltéssel (min)
210
Max. hőmérséklet (°C)
1300
Gyújtás
Piezó
Forrasztóhegy típusa
Egyéb
Névleges teljesítmény (W)
30 - 100
Márka
Sievert
Darabonkénti súly (g)
300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S9919.412.001
EAN
7314524120018
UBB
500503752577
UNSPSC
41102401
Gyártó cikksz
412001