Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4F976057
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
Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4F976057
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4F976057
EAN
4015448661313
UBB
500582077268
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867323