Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8P653751
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
Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8P653751
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
24
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8P653751
EAN
4015448661351
UBB
500583583884
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867327