Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
4E725460
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
Shelf container L600xW234xH90mm blue PP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4E725460
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
30
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
210
Belső magasság (mm)
80
Külső szélesség (mm)
234
Külső magasság (mm)
90
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
560
Márka
Fabory approved vendor
Type
MRK 6209
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4E725460
EAN
4054773015804
UBB
500582032792
UNSPSC
48102100
Gyártó cikksz
31001195