text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L600xW234xH140mm blue PP


Cikkszám 1E884813
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Műanyag
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Műanyag
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 210
Belső magasság (mm) 130
Külső szélesség (mm) 234
Külső magasság (mm) 140
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 560
Márka Fabory approved vendor
Type MRK 6214

Cikkszámok

Cikkszám 1E884813
EAN 4054773015811
UBB 500581014320
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 31001196
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.