Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
6K382630
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
Shelf container L500xW117xH90mm blue PP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6K382630
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
12
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
94
Belső magasság (mm)
80
Külső szélesség (mm)
117
Külső magasság (mm)
90
Külső mélység (mm)
500
Belső mélység (mm)
459
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
39231090
Type
MRK 5109
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6K382630
EAN
4054773015767
UBB
500582804349
UNSPSC
48102100
Gyártó cikksz
31001191