text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW234xH140mm blue PP


Cikkszám 3I310599
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Műanyag
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Műanyag
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 30
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 210
Belső magasság (mm) 130
Külső szélesség (mm) 234
Külső magasság (mm) 140
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 358
Márka Fabory approved vendor
Type MRK 4214

Cikkszámok

Cikkszám 3I310599
EAN 4054773015750
UBB 500581755278
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 31001190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.