Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
5X287234
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
Shelf container L300xW117xH90mm blue PP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X287234
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Műanyag
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
6
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
95
Belső magasság (mm)
85
Külső szélesség (mm)
117
Külső magasság (mm)
90
Külső mélység (mm)
300
Belső mélység (mm)
258
Márka
Fabory approved vendor
Type
MRK 3109
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X287234
EAN
4054773015705
UBB
500582627963
UNSPSC
48102100
Gyártó cikksz
31001184