text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D19 T MU-10 dugókészlet 25 db Gedore D19 T MU-10 25 db


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldással, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Article number G2292.002.200
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 19
Szerszámok száma összesen 25
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 19
Szerszámok száma összesen 25
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5700
Type Socket Set

Description

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldással, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Article numbers

Article number G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6151960
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.