text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE


Cikkszám 9H600385
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.25
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.25
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 0.5
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 85
Belső magasság (mm) 43
Külső szélesség (mm) 102
Külső magasság (mm) 50
Külső mélység (mm) 90
Belső mélység (mm) 70
Márka La-ka-pe
Type PLK-5-ROT

Cikkszámok

Cikkszám 9H600385
EAN 4031022006707
UBB 500583815880
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449435
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.