Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
2A481383
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A481383
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.25
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.25
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
0.5
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
85
Belső magasság (mm)
43
Külső szélesség (mm)
102
Külső magasság (mm)
50
Külső mélység (mm)
90
Belső mélység (mm)
70
Márka
La-ka-pe
Type
PLK-5-GRUN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A481383
EAN
4031022006721
UBB
500581311403
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449437