Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
5G237801
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP blue LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5G237801
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.25
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Kék
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
0.25
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
0.5
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
85
Belső magasság (mm)
43
Külső szélesség (mm)
102
Külső magasság (mm)
50
Külső mélység (mm)
90
Belső mélység (mm)
70
Márka
La-ka-pe
Type
PLK-5-BLAU
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449436